• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Isolateurs rapides à rétraction à froid 3M™ série QI

Réf.: 7000058616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000058616
EAN / GTIN 50051128534668
Réf. fabricant 7000058616

Description

Exécution:

Solution de rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Étanchéité et isolation durables et résistantes contre les influences environnementales
Longueur totale: 240 mm
Pour une large gamme de sections de câble

Description:

Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases
Fabriqué en caoutchouc EPDM, qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Étanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistance à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV

Remarque(s):

Etanchéité et protection de connectique de raccordements