• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban Tissu d'Acétate 11, Noir, 603 mm x 66 m, Adhésif caoutchouc thermodurcissable simple face

Réf.: 7000058613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000058613
EAN / GTIN 50051128531209
Réf. fabricant 7000058613

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Lisse, soyeuse, pour des surfaces esthétiques
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 603.2 mm

Description:

Le ruban électrique en tissu d'acétate 3M™ 11 est un ruban électrique de 0,21 mm d'épaisseur qui est esthétiquement agréable. Ce ruban est hautement conformable et est utilisé dans les applications d'enrubannage de bobines. Il résiste à une plage de températures comprises entre 40 et 105 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et thermodurcissable assure une force d'adhérence optimale.
Le support en tissu d'acétate absorbe parfaitement les vernis et les résines
Idéal pour regrouper les câbles
Imprimable
Convient à une plage de températures de -40 à 105 °C
Arrachage à la main
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Colle caoutchouc, thermodurcissable

Remarque(s):

Gainage de terminaison, et de couverture