Exécution:
Couleur du produit: Violet
Large utilisation de la température. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -10°C à 90°C selon VDE
Longueur totale: 20 m
Largeur totale: 19 mm
Ignifuge conforme à UL 510
Description:
Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 est un ruban en PVC électrique à code couleur de haute qualité. Ce ruban ignifuge convient pour l'identification des phases, le codage couleur des câbles et des systèmes de tuyauterie, ainsi que pour le marquage des zones de sécurité. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de température de -10 à 90 °C.
Caractéristique(s):
Maniable et facile à utiliser
Pour protéger les conducteurs électriques, les câbles de moteur et les tuyaux contre l'abrasion, les acides, les bases, la corrosion, l'humidité et les intempéries.
Disponible en neuf couleurs résistantes différentes
Certifié UL, certifié VDE, CSA et conforme à la directive RoHS 2015/863/UE.
Remarque(s):
Marquage de phases, codage couleur de câbles ou de systèmes de puissance et marquage de zones de sécurité
Isolation des connexions, des raccords et des connecteurs jusqu'à 600 V
Tirage de fils
Mise en faisceau ou fixation temporaire
Réparation de câbles ou de gaines de fils
Isolation électrique primaire (basse tension)