STD09 3M™ ScotchCode™ distributeur rempli avec chiffres ″0-9″ , 10 par boîte

Réf.: 7000058253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban de marquage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000058253
    EAN / GTIN 50054007495180
    Réf. fabricant 7000058253
    Article hors catalogue L01310 1550

    Description

    Exécution:

    Pré-imprimé avec chiffres faciles à lire (0 à 9)
    Avec des couvercles à charnières qui permettent de déchirer des longueurs de tapis précises, ce qui réduit les déchets
    Longueur totale: 2.4 m
    Largeur totale: 5.46 mm

    Description:

    Le dévidoir STD de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ est une solution de marquage compacte et pratique, disponible préchargé avec des étiquettes imprimées, avec des chiffres ou des couleurs. Ce dévidoir de ruban a 10 compartiments rechargeables et est livré avec une recharge de rechange complète.

    Caractéristique(s):

    Pré-imprimé avec des caractères faciles à lire.
    Compartiments rechargeables pour ruban adhésif SDR avec adhésif acrylique à haute adhérence, résistant aux solvants, aux huiles et à l'eau et adhérant fermement aux surfaces isolantes
    Avec des couvercles rabattables qui saisissent les extrémités de chaque rouleau pour arracher des longueurs précises - minimisation des déchets
    Peut être rempli individuellement pour répondre aux exigences spécifiques du projet.
    Fabriqué en plastique durable qui protège les repères de fils contre la contamination et les garde propres et secs.
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

    Remarque(s):

    Identification facile des câbles pour l'entretien et la réparation
    Électricité et panneaux de commande, télécommunications et communications, secteur automobile, marine, sécurité, interrupteurs et prises de courant