Câble d'émetteur 2876 3M™ à branchement direct doté de larges embouts de fixation, compatible avec la plupart des détecteurs de câbles et défauts

Réf.: 7000058140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000058140
EAN / GTIN 50054007719217
Réf. fabricant 7000058140

Description

Exécution:

Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems

Description:

Câble d'émetteur à branchement direct doté de larges embouts de fixation (15,9 mm), compatible avec la plupart des détecteurs de câbles et défauts Câbles bifilaires de 3,04 m conçus pour un branchement direct au câble et à la masse.

Caractéristique(s):

Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
Helps in locating underground facilities
Interface between the locator accessories