• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Connecteur à déplacement d'isolation 3M™ Scotchlok™ 314-U

Réf.: 7000058006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Réf. fabricant 7000058006
Article hors catalogue L01310 970

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Manipulation rapide et facile - il suffit de le replier sans dénuder ou tordre le fil.
Avec certification UL et CSA
Utilisation dans des environnements secs

Description:

Le connecteur à déplacement d'isolation 3M™ Scotchlok™ 314U dispose d'un contact exclusif en « U », pour une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des fils de 0,5 mm² à 1,5 mm².

Caractéristique(s):

Connecteur isolé par du nylon avec boîtier blanc, adapté à la connexion de 2 ou 3 fils.
Convient pour des fils de 0,5 mm² à 1,5 mm², massifs ou torsadés
Rapide et facile à utiliser - il suffit de cliquer pour fermer sans dénuder ou tordre le câble
Uniquement pour les applications en milieu sec
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Utiliser dans des environnements secs