Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 19mm x 6m

Réf.: 7000057833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000057833
    EAN / GTIN 50054007099203
    Réf. fabricant 7000057833
    Article hors catalogue L01310 227

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : noir
    Résistant à l'humidité, aux bases, à de nombreux acides, aux solvants et aux rayons UV
    Longueur totale : 6 m
    Largeur totale : 19 mm
    Marque de contrôle VDE, certification UL

    Description:

    Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.

    Caractéristique(s):

    La combinaison d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et d'un support en PVC élastique offre une excellente protection électrique et mécanique.
    Ruban isolant en PVC de première qualité résistant aux intempéries
    Offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité dans un volume minimal
    Certifié UL, CSA et VDE
    Convient pour une plage de températures de -18 à 105 °C.

    Remarque(s):

    Isolation électrique pour applications jusqu'à 1 kV
    Isolation de câbles, de conduites, de raccords et de connecteurs
    Enroulement de câbles et de dérivations
    Réparation d'isolations endommagées
    Réparation de gaine de câble
    Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.