• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ MGO 1317 ruban adhésif magnétique, brun, 25 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Réf.: 7000057533
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000057533
EAN / GTIN 54046719307512
Réf. fabricant 7000057533
Article hors catalogue L01310 186

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Résiste à des températures de −45 °C à +70 °C.
Longueur totale: 30.5 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 1,55 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Aimant flexible
Aimant permanent
Disponible en rouleau
Couche adhésive
Disponible en deux épaisseurs différentes

Remarque(s):

Fixation légère de documents sur armoires électriques, plaques signalétiques, rayonnages et trappes d'accès