Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 603.25 mm
Résistant à l'abrasion pour une utilisation à long terme
Description:
Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est un ruban électrique de qualité supérieure résistant à la traction et aux déchirures. Ce ruban imprimable est doté d'un adhésif non corrosif et offre une protection contre les solvants. Il est utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Le ruban ignifuge convient aux moteurs et transformateurs pour applications à sec de 600 V.
Caractéristique(s):
Thermodurcissable, l'adhésif silicone offre une adhérence accrue à haute température
Le support en tissu de verre résiste de manière optimale au rétrécissement et à la combustion
Utilisation comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable, il offre une grande résistance mécanique et d'excellentes performances, car il résiste aux températures élevées.
Convient pour une plage de température de 0 à 200 °C
Certifié UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510
Excellente absorption des résines et des vernis
Remarque(s):
Renforcement de l'isolation dans les applications exigeantes sur le plan mécanique et à haute température
Isolation du noyau, des couches, des extrémités et des croisements
Bandes de terminaison, de couverture et de tête d'enroulement
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Enrobage de bobines polaires de moteurs
Renforcement de l'isolation des nuances
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants