Exécution:
Couleur du produit : blanc
Longueur totale : 6.6 m
Largeur totale : 12.7 mm
Description:
Le ruban d'étanchéité et de lubrification de filetage Scotch® 48 est un film plastique blanc non fondu en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Ce ruban sur film de résine fluorocarbonée est conçu pour fournir un joint de résistance aux fuites lorsqu'il est utilisé comme mastic d'étanchéité de filetage de tuyau.
Caractéristique(s):
Principalement prévu pour l'étanchéité des filetages de tuyaux.
Se déroule à sec et assure une étanchéité durable des raccords tout en les lubrifiant, de sorte qu'ils peuvent être rouverts ultérieurement sans problème.
Stable dans une plage de températures de -268 °C à 260 °C, le film fond à 374 °C
Ininflammable