Ruban anticorrosion toute saison 3M™ Scotchrap™ 50 non imprimé, 51 mm x 30,5 m, 10 par boîte

Réf.: 7000057502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000057502
EAN / GTIN 00054007111566
Réf. fabricant 7000057502
Article hors catalogue L01310 160

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Résiste à l'eau salée, aux intempéries et aux rayons UV
longueur totale : 30.5 m
Largeur totale : 50.8 mm

Description:

Le ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 50 possède un pouvoir d'adhérence élevé pour fournir un joint résistant à la corrosion et aux impacts, afin de protéger par tous les temps les systèmes de tuyauterie en métal en surface ou sous terre.

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux UV
Le ruban PVC résistant résiste à la corrosion dans toutes les conditions météorologiques
Convient pour les raccords et les connexions de tous les tuyaux aériens et souterrains et des systèmes de câbles électriques avec de la calamine laminée.
REMARQUE : le primaire pour tuyaux 3M™ Scotchrap™ doit être utilisé avec tous les rubans de protection contre la corrosion.
Résiste à une large gamme de températures de -48 à 80 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Enroulement de protection pour tuyaux et pylônes
Protection ultérieure contre la corrosion