Scotch® 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38 mm ep: 0,18mm

Réf.: 7000057499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000057499
    EAN / GTIN 50054007101586
    Réf. fabricant 7000057499
    Article hors catalogue L01310 1308

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : noir
    Résistant à l'humidité, aux bases, à de nombreux acides, aux solvants et aux rayons UV
    Longueur totale : 33 m
    Largeur totale : 38 mm
    Marque de contrôle VDE, certification UL

    Description:

    Le ruban électrique vinyle Scotch® 33 est un ruban isolant en PVC épais, qui fournit une isolation électrique pour tous les fils et câbles d'une tension nominale jusqu'à 600 V. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 80 degrés C. Les applications incluent l'isolation des câbles, la protection contre l'humidité et la réparation de gaines de câbles.

    Caractéristique(s):

    La combinaison d'un adhésif en résine synthétique sensible à la pression et d'un matériau de support en PVC offre une protection électrique et mécanique
    Résiste aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux bases, aux solvants et aux acides
    Résiste à une plage de températures de 0 à 80 °C
    Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

    Remarque(s):

    Isolation électrique pour applications jusqu'à 1 kV
    Isolation de câbles, de conduites, de raccords et de connecteurs
    Enroulement de câbles et de dérivations
    Réparation d'isolations endommagées
    Réparation de gaine de câble
    Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.