Exécution:
Avec joint facial périphérique
Barrette nasale réglable en forme de M
La conception robuste de la coque et de l'insert s'adapte à la plupart des formes et tailles de visage et est indéformable.
La valve 3M™ Cool Flow™ empêche l'accumulation de chaleur et d'humidité afin que les travailleurs disposent d'une protection confortable même dans des conditions chaudes et humides.
Niveau d'utilisation maximal : jusqu'à 50 × VGA pour les particules ; inférieur à VGA pour les gaz acides
Description:
Le masque antipoussières spécialisé 3M™ 9936 est notre respirateur léger de niveau FFP3 qui offre une protection contre les poussières, les brumes et les gaz acides. Il présente une forme convexe avec une barrette nasale et deux sangles pour un ajustement confortable sur une variété de formes de visage. La couche de charbon actif atténue les odeurs désagréables, la soupape 3M™ Cool Flow™ limite l'accumulation de chaleur, et les élastiques tressés à code couleur facilitent l'identification rapide du niveau de protection.
Caractéristique(s):
Fournit une protection FFP3 (FNP 50) contre les poussières, les brouillards et les gaz acides
La couche de charbon actif contribue à atténuer les odeurs nuisibles
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur
La forme convexe, la barrette nasale et la double sangle permettent un ajustement confortable sur une multitude de formes de visage
Légère, la structure en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement
Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : rouge pour FFP3
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M
Ajustement adapté à différentes formes de visage grâce à la forme convexe, la barrette nasale et la double bride
Compatibilité : Lunettes 3M, protections auditives 3M
Remarque(s):
Une protection pour une grande variété d'environnements de travail, y compris ceux dans lesquels l'utilisation de gaz acides dégage une odeur de faible intensité