• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Ruban boucles 3M™ SJ3518 FR, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3 Rouleaux

Réf.: 7000052222
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000052222
EAN / GTIN 50021200231815
Réf. fabricant 7000052222
Article hors catalogue L01310 147
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Durée de vie de milliers de cycles de fermeture
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3518FR est couverte de milliers de boucles souples.

Caractéristique(s):

Boucles
Fermeture rapide, efficace et simple
Résistant à la flamme : support muni d’un adhésif haute performance résistant au feu
Grande flexibilité de conception et assemblage rapide du produit

Remarque(s):

Pour la fixation de housses sur des coussins, pour les sièges d'avion, les moquettes, les applications spéciales de véhicules et de transport, ainsi que pour l'application de badges, d'étiquettes, de moulures et de signalisations