Ruban boucles 3M™ SJ3527, Noir, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Réf.: 7000052220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000052220
    EAN / GTIN 50021200862552
    Réf. fabricant 7000052220
    Article hors catalogue L01310 1253

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Ruban à crochets & à boucles
    Longueur totale: 45.72 m
    Largeur totale: 50.8 mm
    Gain de temps

    Description:

    Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3527 est couverte de milliers de boucles souples.

    Caractéristique(s):

    Boucles// Boucles
    Fermeture rapide, efficace et simple// Fermeture rapide, efficace et simple
    Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces// Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
    Très bonne résistance à l'humidité// Très bonne résistance à l'humidité
    Gain de temps// gain de temps
    Bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller// bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller
    Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée

    Remarque(s):

    PLV et Enseigne
    Fixation du tissu aux coussins d'ameublement
    Construction d'assemblages composites
    Fixation de panneaux d'amortissement
    Suspension de graphiques et de bannières régulièrement renouvelés
    Fixation de coussins de siège amovibles