3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ4580

Réf.: 7000052205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000052205
    EAN / GTIN 50021200462752
    Réf. fabricant 7000052205

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Fermeture à pression en polyoléfine fine et autocollante - deux fois moins épaisse que les fermetures à pression flexibles Dual Lock™ normales.
    Longueur totale: 45.72 m
    Largeur totale: 101.6 mm
    Conçu pour le collage sur des matériaux à énergie de surface moyenne à élevée

    Description:

    Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 est la version faible épaisseur qui se compose d'une colle acrylique transparente appliquée au dos d'un système de fixation refermable en polypropylène transparent avec une épaisseur engagée de 3 mm. Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 a une durée de vie de 100 fermetures.

    Caractéristique(s):

    Ruban anti-pression transparent plat avec têtes en forme de champignon sur le dessus et adhésif acrylique transparent sensible à la pression sur le dos pour une faible énergie de surface
    Conçu pour coller sur les métaux, le verre et beaucoup de plastique, peintures poudre et les matériaux à énergie de surface moyenne à faible,
    Les têtes en forme de champignon se verrouillent pour sécuriser la fermeture à pression
    Le support de ruban mousse permet un meilleur contact sur les surfaces texturées et irrégulières

    Remarque(s):

    Pour le collage sur des matériaux à énergie de surface moyenne à élevée