Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Fermeture en forme de champignon avec une faible épaisseur de fermeture
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 15.87 mm
Gain de temps grâce à un montage et un démontage rapides
Description:
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance
Caractéristique(s):
Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures// Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
Picots faible épaisseur// Picots faible épaisseur
Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde// Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
Augmenter la productivité// augmenter la productivité
Gain de temps grâce à un montage et un démontage rapides// gain de temps grâce à un montage et un démontage rapides
Très faible épaisseur d'étanchéité// très faible épaisseur d'étanchéité
Couleur transparente// couleur transparente
Remarque(s):
Panneaux graphiques
Étagères de présentation
Panneaux d'accès légers
Coussinets
Composants
Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers
Trappes d'accès