Exécution:
Couleur du produit: Noir
Bande à boucles et crochets
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 50.8 mm
Gain de temps
Description:
Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3571 est couverte de milliers de boucles souples.
Caractéristique(s):
Boucles
Fermeture rapide, efficace et simple
Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™
Bonnes performances en températures et environnement extrême
Excellent pouvoir adhésif final
Haute température, humidité, résistance aux UV
Remarque(s):
Industrie automobile
Secteur électronique
Construction aéronautique
Construction de véhicules ferroviaires
Secteur de la publicité et de la décoration
Fixations amovibles