Ruban crochets 3M™ SJ3572, Noir, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Réf.: 7000051903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000051903
    EAN / GTIN 50021200863771
    Réf. fabricant 7000051903

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Bande à boucles et crochets
    Longueur totale: 45.72 m
    Largeur totale: 50.8 mm
    Gain de temps

    Description:

    Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″crochet″ SJ3572 est couverte de crochets minuscules et rigides.

    Caractéristique(s):

    Crochets
    Fermeture rapide, efficace et simple
    Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™
    Bonnes performances en températures et environnement extrême
    Excellent pouvoir adhésif final
    Haute température, humidité, résistance aux UV

    Remarque(s):

    Industrie automobile
    Secteur électronique
    Construction aéronautique
    Construction de véhicules ferroviaires
    Secteur de la publicité et de la décoration
    Fixations amovibles