• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système ouvrable / refermable 3M™ Dual-Lock™ SJ3560, Translucide, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Réf.: 7000051892
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000051892
EAN / GTIN 50021200862804
Réf. fabricant 7000051892
Article hors catalogue L01310 1071

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Fermeture en forme de champignon
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 12.7 mm
Réduction des temps de maintenance/d'arrêt grâce à un démontage facile

Description:

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.

Caractéristique(s):

Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures// Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
Picots type 250// Picots type 250
Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée// Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée
Bonne résistance aux plastifiants// Bonne résistance aux plastifiants
Réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage// réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage
Conçu pour se lier aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface
Excellente force adhésive finale// excellente force adhésive finale
Haute température, humidité, résistance UV// haute température, humidité, résistance UV

Remarque(s):

Fixation de panneaux et de plaques de protection
Décoration intérieure
Éléments de décoration
Cloisons de bureau
Fixation d'éléments graphiques
Trappes d'accès
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
Bordures de support en L, étagères repositionnables
Enseignes suspendues