• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Ruban boucles 3M™ SJ3418FR, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm

Réf.: 7000051776
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000051776
EAN / GTIN 50021200626765
Réf. fabricant 7000051776
Article hors catalogue L01310 748
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Permet des milliers de cycles de fermeture grâce à sa conception en nylon tissé.
Longueur totale: 46 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3418FR est couverte de milliers de boucles souples.

Caractéristique(s):

Boucles
Fermeture rapide, efficace et simple
Produit à coudre résistant au feu
Bonnes performances en températures et environnement extrême

Remarque(s):

Application dans l'industrie générale ainsi que dans l'armée et l'industrie aéronautique.