Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Risque minimal de saignement
Longueur totale: 13.71 m
Largeur totale: 12.7 mm
Faible dessèchement même en cas de faible humidité de l'air
Description:
Le ruban adhésif Scotch® 8507 de jointage pour listings est un ruban simple face hydrodispersable d'une épaisseur de 102 microns.
Caractéristique(s):
Enduit kraft blanc, 4,0 mil, enduit, ruban adhésif simple face, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 ° C
Ruban de 1,27 cm de large, perforé au centre
L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)
Remarque(s):
Bande d'épissure pour formulaires