• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1815

Réf.: 7000050156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000050156
EAN / GTIN 50048011628658
Réf. fabricant 7000050156
Article hors catalogue L01310 2044

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1815. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air// Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air
épaisseur 0,38 mm// épaisseur 0,38 mm
très dur// très dur

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves