Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ PTFE 5490, Gris, 12.7 mm x 33 m, 0.09 mm

Réf.: 7000050122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000050122
    EAN / GTIN 50021200072791
    Réf. fabricant 7000050122

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Gris
    Haute résistance à la température
    Longueur totale: 32.9 m
    Largeur totale: 1.3 cm
    Hauteur totale: 0.1 mm

    Description:

    Le ruban 5490 3M™ est composé d'un film polytetrafluoroethylene (PTFE) extrudé avec un très faible coefficient de friction, combiné à un adhésif silicone sensible à la pression.

    Caractéristique(s):

    Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.// Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.
    Grande plage de température de -50 à 205 C°// Grande plage de température de -50 à 205 C°
    Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.// Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.
    Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.// Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
    Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.// Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
    Le ruban adhésif PTFE ruban extrudé s'enroule à peine pendant le déroulage// le ruban adhésif PTFE ruban extrudé s'enroule à peine pendant le déroulage
    Résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C// résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C.

    Remarque(s):

    Pour machines et équipements chauffés
    Conditionnement et câblage de fils à température élevée
    Revêtement de chutes, de goulottes, et de canalisations
    Blindage et protection contre les produits chimiques
    Enrobage de rouleaux pour réduire les frottements
    Réduction du bruit des pièces de frottement
    Excellent démoulage pour collage composite