• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 361, Blanc, 254 mm x 55 m, 0.17 mm

Réf.: 7000050101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000050101
EAN / GTIN 50051115118031
Réf. fabricant 7000050101

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Support en tissu de verre
Longueur totale: 54.9 m
Largeur totale: 254 mm
Résistance thermique à court terme jusqu'à +290 °C

Description:

Le ruban 361 est un ruban adhésif tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm.

Caractéristique(s):

Adhésion élevée, Support résistant à l'abrasion// Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes allant jusqu'à 288 °C// Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C
Utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'armée, les toitures, les véhicules spécialisés et la construction de navires// Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud// Très forte résistance à la traction
Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)// Support résistant à l'abrasion offrant une grande résistance pour les applications de regroupement, d'harnachement et de protection exigeant une grande résistance à la traction// Toiles de raccord, panneaux d'étanchéité et utilisation pour le masquage ultrarésistant, le conditionnement, le maintien et l'accrochage de harnais
Peut être certifié pour être conforme à l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853, spécification résistant aux flammes// Présentation boîte// Retrait propre dans une gamme étendue de températures
Protection contre les températures élevées pour répondre aux normes de résistance à la flamme de la FAA// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Adhésif silicone thermodurcissable// adhésif silicone thermodurcissable

Remarque(s):

Étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Jointage de tissus et de surfaces texturées
Étanchéité des panneaux aéronautiques
Support de soudage
Protection de harnais de câbles
Utilisation pour le jointage, le sertissage et le scellement de panneaux de tissu