Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.45 m
Largeur totale: 15.74 mm
Réduction du bruit
Description:
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5421 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,01 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure. Il s'agit d'une version plus fine du Ruban Film UHMW-PE 3M™ 5423.
Caractéristique(s):
Aide à la protection des rampes en métal et plastique, des rails de guidage et des containers.// Faible coefficient de friction pour un effet « glissant » entre les surfaces// Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
Excellente résistance à l'abrasion pour une longue durée de vie// Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces// Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
Usage général// Solution efficace pour les problèmes de bruit et de vibrations// L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
Support résistant aux produits chimiques// Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements// Convient à des températures de -30C° à 105 C°
Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics// Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination// Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes// La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée
Remarque(s):
Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage