Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 76 mm
Hauteur totale: 0.3 mm
Description:
Le ruban 3M™ UHMW Polyéthylène 5423 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier. Version plus épaisse du 5421.
Caractéristique(s):
Autolubrifiant// Autolubrifiant
Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces// Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
Usage général// Usage général
Convient à des températures de -30C° à 105 C°// Convient à des températures de -30C° à 105 C°
Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics// Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes// La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée
Remarque(s):
Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage