Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 10.2 cm
Hauteur totale: 0.2 mm
Description:
Le ruban 3M™ UHMW Polyéthylène 5421 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier
Caractéristique(s):
Préserve la fonctionnalité et l'aspect des pièces frottant les unes contre les autres
Faible coefficient de frottement
Empêche l'abrasion
Convient pour la fabrication de pièces découpées
Amortit le bruit
Effet autolubrifiant
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à sa couverture de protection
Glissance extrêmement élevée
Remarque(s):
Revêtement de glissement et de protection dans les applications les plus diverses
Partout où il y a des grincements, des craquements et des claquements
Pour l'équipement glissant de surfaces, par ex. dans le domaine du transport ou des stations de remplissage et d'emballage
Pour la séparation de pièces inégales afin de réduire les bruits et les frottements.
Pour protéger les surfaces métalliques lors de l'usinage sur des presses à découper et à plier