• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 4,7 mm x 55 m

Réf.: 7000050050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 144 Pièces
  • Etapes de la commande : 144 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000050050
EAN / GTIN 50021200063072
Réf. fabricant 7000050050
Article hors catalogue L01310 171

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Ne convient pas pour les applications extérieures
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 4.76 mm
Permet une préparation précise de la peinture

Description:

Le ruban 218 est un ruban polypropylène, ligne fine, de couleur verte destiné à des applications de masquage peinture et notamment en industrie automobile en décoration de véhicule. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,120 mm. Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.

Caractéristique(s):

Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes,
Bonne adhésion instantanée.
Déroulement contrôlé
Emballage individuel
Très flexible et en virage
La faible épaisseur de l'adhésif ruban permet des lignes de couleur extrêmement nettes
Peut être arraché à la main

Remarque(s):

Masquage de peinture ligne fine
Idéal pour les peintures multicolores et design
Surfaces de forme sphérique
Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique