Ruban adhésif polyester 3M™ 8911, Transparant, 50.8 mm x 66 m

Réf.: 7000049593
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049593
EAN / GTIN 50051111927590
Réf. fabricant 7000049593

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Enlèvement propre en cas de masquage à haute température comme les revêtements en poudre
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 50.8 mm

Description:

Le ruban 3M™ 8911 est un ruban polyester transparent haute résistance avec adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.

Caractéristique(s):

Fonctionne dans des conditions difficiles et à des températures élevées de -50°C à 204°C
Le support en polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité.
L'adhésif silicone assure un retrait propre sur une grande variété de surfaces.