Exécution:
Adhésif de transfert de 130 µm d'épaisseur sur un papier de protection Glassine de 80 µm d'épaisseur. Pouvoir adhésif immédiat. Adhésion rapide.
Pour l'assemblage rapide de matériaux grâce à un pouvoir adhésif immédiat
Longueur totale: 9.14 m
Largeur totale: 101.6 mm
Bonne résistance aux solvants et à l'humidité
Description:
Adhésif acrylique 360 haute performance de 127 µm, à prise rapide, sur un protecteur en papier cristal de 80 µm.
Caractéristique(s):
Excellente adhésion sur tous matériau
Assemblez les matériaux immédiatement avec une prise rapide
Résiste fortement aux solvants.et à l'humidité. Adhère très bien sur les plastiques. Idéal pour les appareils électroniques
Facile à transformer
À utiliser pour sa bonne résistance aux solvants et à l’humidité
Version épaisse du ruban 9626
Remarque(s):
Application d'enjoliveurs et d'éléments décoratifs
Possibilités d'utilisation sur des supports peints en poudre ou traités avec une peinture UV
Surfaces à haute et basse énergie
Assemblage de boîtiers et de composants en plastique