• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5915F, Noir, 1168 mm x 33 m, 0.4 mm

Réf.: 7000049448
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049448
EAN / GTIN 50051111077028
Réf. fabricant 7000049448

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Très forte adhérence sur presque toutes les peintures en poudre
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1168 mm
Assemblages rapides et faciles

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5915F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.4mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, des plastiques mais également des peintures poudre.

Caractéristique(s):

Haute performance
Durable
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 0,4 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Réduire les coûts de production
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales
Idéal pour les surfaces revêtues de poudre
Lignes de raccordement étroites

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, comme les surfaces peintes à la poudre.