• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Double Coated Paper Tape 410M

Réf.: 7000049322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049322
EAN / GTIN 50051115319537
Réf. fabricant 7000049322
Article hors catalogue L01310 66

Description

Exécution:

Couleur du produit: Naturel
Adhésif caoutchouc-résine
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 76.2 mm

Description:

Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.

Caractéristique(s):

Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.
Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces
Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.

Remarque(s):

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications