• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face papier 3M™ 410M, Neutre, 51 mm x 33 m, 0.15 mm

Réf.: 7000049275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049275
EAN / GTIN 50051115316512
Réf. fabricant 7000049275
Article hors catalogue L01310 998

Description

Exécution:

Couleur du produit: Naturel
Adhésif caoutchouc-résine
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.

Caractéristique(s):

Tack initial élevé
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.

Remarque(s):

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications