Exécution:
Couleur du produit: Naturel
Adhésif caoutchouc-résine
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 254 mm
Bonnes propriétés de mise en œuvre et de poinçonnage
Description:
Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.
Caractéristique(s):
Tack initial élevé
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Papier protecteur facile à peler
Responsabilité immédiate très élevée
Remarque(s):
Collage de clichés et montage de plaques d'impression en caoutchouc
Épissure et fixation du début de la bobine
Assemblage de matériaux similaires ou différents comme le métal, le plastique, le bois, le papier et le textile.