• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face papier 3M™ 410M, Neutre, 19 mm x 33 m, 0.15 mm

Réf.: 7000049273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049273
EAN / GTIN 50051115316482
Réf. fabricant 7000049273
Article hors catalogue L01310 1708

Description

Exécution:

Couleur du produit: Naturel
Adhésif caoutchouc-résine
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19.05 mm
Bonnes propriétés de mise en œuvre et de poinçonnage

Description:

Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.

Caractéristique(s):

Tack initial élevé
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Papier protecteur facile à peler
Responsabilité immédiate très élevée

Remarque(s):

Collage de clichés et montage de plaques d'impression en caoutchouc
Épissure et fixation du début de la bobine
Assemblage de matériaux similaires ou différents comme le métal, le plastique, le bois, le papier et le textile.