• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ Adhesive Transfer Tape 9505

Réf.: 7000049244
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049244
EAN / GTIN 00051115255847
Réf. fabricant 7000049244

Description

Exécution:

Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 120 mm

Description:

Le ruban de transfert adhésif 3M™ 9505 comprend l'adhésif acrylique industriel 3M™ 220, qui offre une bonne adhérence aux matériaux HSE. Cet adhésif de 5,0 mil est appliqué sur une doublure en papier kraft polycoated (PCK) de 4,2 mil, qui le protège jusqu'à ce qu'il soit prêt à être collé au substrat.

Caractéristique(s):

0,13 mm nominal 220 l'adhésif offre une bonne résistance au cisaillement
Excellente force de maintien durable avec un pouvoir adhésif supérieur aux adhésifs sensibles à la pression typiques. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres solutions de fixation permanente utilisées dans l'industrie et le traitement des métaux.
Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température dans l'application jusqu'à 149 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures où les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides ou autres solutions de fixation permanente doivent être remplacés.

Remarque(s):

Supports à haute énergie
supports légèrement structurés
Résistance aux solvants et aux produits chimiques