• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif polyuréthane 3M™ 4496W, Noir, 1219 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7000049215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049215
EAN / GTIN 50051115237381
Réf. fabricant 7000049215

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Idéal pour l'assemblage de matériaux à moindre coût
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 1219.2 mm

Description:

Le ruban en mousse de polyéthylène à double couche 3M™ 4496 noir est un support en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Il est formulé pour les applications de montage et de collage à l'intérieur et à l'extérieur plus exigeantes. Une caractéristique notable du ruban mousse 4496 noir est sa capacité à se conformer et à adhérer aux surfaces irrégulières. Il offre une bonne résistance à la température et une durabilité à long terme.

Caractéristique(s):

Assemblage durablement résistant
Idéal pour l'assemblage économique de matériaux
Possibilités de conception étendues