• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ VHB™ Flame Retardant Tape 5958FR

Réf.: 7000049211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049211
EAN / GTIN 00051115236549
Réf. fabricant 7000049211

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 2.74 m
Largeur totale: 76.2 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5958FR est une mousse acrylique double face sensible à la pression pour l’assemblage d’une large variété de substrats tels que les peintures poudres et les plastiques.

Caractéristique(s):

Résistance au feu, auto extinguible// Résistance au feu, auto extinguible
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Nombreuses certifications// Nombreuses certifications
L'adhésif polyvalent noir, de 1 mm, et le noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris les peintures revêtues de poudre et les surfaces irrégulières// L'adhésif polyvalent noir, de 1 mm, et le noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris les peintures revêtues de poudre et les surfaces irrégulières
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Satisfait à l’essai d’inflammabilité selon FAR 25 853 a) 12 secondes de feu vertical, annexe F, partie I a) ii) ; ASTM F814, ASTM E662 ; FMVSS302 ; toxicité de la fumée : ABD0031; AITM 3 005 ; ABD0031, BSS 7238 (après 4 minutes)// satisfait à l ' essai d ' inflammabilité selon FAR 25 853 a) 12 secondes de feu vertical, annexe F, partie I a) ii) ; ASTM F814, ASTM E662 ; FMVSS302 ; toxicité de la fumée : ABD0031, AITM 3 005 ; ABD0031, BSS 7238 (après 4 minutes)

Remarque(s):

Utilisation pour les matériaux de décoration et les baguettes, les plaques nominatives et les logos, les présentoirs, les fixations de panneaux et les éléments de renforcement.
Les domaines d'application s'étendent à un grand nombre de secteurs, notamment le transport, la construction d'appareils, l'électronique, les solutions d'affichage et de présentation ainsi que l'industrie générale