Exécution:
Couleur du produit: Noir
Résistant aux flammes
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25.4 mm
Assemblages rapides et faciles
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5958FR est une mousse acrylique double face sensible à la pression pour l’assemblage d’une large variété de substrats tels que les peintures poudres et les plastiques.
Caractéristique(s):
Résistance au feu, auto extinguible
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Nombreuses certifications
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Réduire les coûts de production
Idéal pour les applications de protection incendie
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Satisfait à l’essai d’inflammabilité selon FAR 25 853 a) 12 secondes de feu vertical, annexe F, partie I a) ii) ; ASTM F814, ASTM E662 ; FMVSS302 ; toxicité de la fumée : ABD0031; AITM 3 005 ; ABD0031, BSS 7238 (après 4 minutes)
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.