Système ouvrable / refermable 3M™ Dual-Lock™ SJ 3560, 152,4 mm x 45,7 m

Réf.: 7000049200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000049200
    EAN / GTIN 50021200973845
    Réf. fabricant 7000049200

    Description

    Exécution:

    Fermeture à pression transparente et flexible avec des têtes en forme de champignon sur le dessus et un adhésif acrylique transparent et sensible à la pression sur le dos.
    Le modèle à 40 têtes par cm² peut être combiné avec des contreparties à 26, 40 ou 62 têtes par cm².
    Longueur totale: 45.72 m
    Largeur totale: 152.4 mm
    Les têtes en forme de champignon s'accrochent les unes aux autres, créant ainsi une liaison sûre.

    Description:

    Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.

    Caractéristique(s):

    Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
    Picots type 250
    Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée
    Bonne résistance aux plastifiants
    Conçu pour se lier aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface

    Remarque(s):

    Fixation de panneaux et de plaques de protection
    Décoration intérieure
    Éléments de décoration
    Cloisons de bureau
    Fixation d'éléments graphiques
    Trappes d'accès
    Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
    Bordures de support en L, étagères repositionnables
    Enseignes suspendues