• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Adhesive Transfer Tape 950EK

Réf.: 7000049197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 96 Pièces
  • Etapes de la commande : 96 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049197
EAN / GTIN 50021200973494
Réf. fabricant 7000049197

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert de 130 µm d'épaisseur avec papier protecteur extensible. Convient pour les matériaux les plus divers. Adhésif acrylique à forte adhérence de la série d'adhésifs 300.
Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à haute et basse énergie de surface.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 9 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950EK est un adhésif acrylique 300 haute résistance , sur un protecteur en papier brun densifié (78#) de 152 µm.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de transfert de 132 µm d'épaisseur avec papier protecteur extensible. Convient pour les matériaux les plus divers. Adhésif acrylique à forte adhérence de la série 300 // Ruban adhésif de transfert de 132 µm d'épaisseur avec papier protecteur extensible. Convient pour les matériaux les plus divers. Adhésif acrylique à forte adhérence de la série 300.
Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à haute et basse énergie de surface // Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à haute et basse énergie de surface.
Le ruban polyvalent idéal et fiable pour une multitude d'applications nécessitant des constructions fines et une forte adhérence. Idéal pour le collage d'une grande variété de matériaux de toutes sortes, lorsqu'un adhésif très efficace avec une adhérence immédiate élevée est souhaité. Assemblage de revêtements, de films, de textiles. Laminage de mousse, de photos, de textiles et de badges en métal ou en plastique // Le ruban polyvalent idéal et fiable pour une multitude d'applications nécessitant des constructions fines et une forte adhérence. Idéal pour le collage d'une grande variété de matériaux de toutes sortes, lorsqu'un adhésif très efficace avec une adhérence immédiate élevée est souhaité. Assemblage de revêtements, de films, de textiles. Laminage de mousse, de photos, de textiles et de badges en métal ou en plastique.
Assemblage de revêtements, de films, de textiles. Laminage de mousse, de photos, de textiles et de badges en métal ou en plastique // Assemblage de revêtements, de films, de textiles. Laminage de mousse, de photos, de textiles et de badges en métal ou en plastique.
Renforcement des fibres dans l'adhésif// Renforcement des fibres dans l'adhésif
Variante plus épaisse de 927// Variante plus épaisse de 927

Remarque(s):

Convient pour l'industrie aéronautique et automobile
Surfaces à haute et basse énergie
Collage de métal, de surfaces peintes, de plastique, de papier, de carton ou de bois
Finition autocollante de mousses, de films, d'enseignes, de matériel publicitaire et de textiles