3M™ Cushion-Mount™ Ruban de Montage Plat E1315

Réf.: 7000049195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000049195
    EAN / GTIN 50021200972930
    Réf. fabricant 7000049195
    Article hors catalogue L01310 2078

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Épaisseur : 0,38 mm
    Longueur totale: 4.57 m
    Largeur totale: 457.2 mm
    Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.

    Description:

    Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1315. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée de travaux combinés lorsque les zones en demi-tons dépassent les encres solides.

    Caractéristique(s):

    Ruban jaune pour montage de plaque flexographique offrant une fonction d'évacuation d'air
    0,38 mm d'épaisseur
    Moyennement souple
    Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
    Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
    Les plaques de pression montées sur E1315 n’ont pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux intégrés dans l’adhésif ruban// les plaques de pression montées sur E1315 n’ont pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux intégrés dans l’adhésif ruban
    Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
    Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus// le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus
    La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
    Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
    Bande de cliché expansée pour impression flexographique

    Remarque(s):

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves