• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cushion-Mount™ Plus ruban adhésif pour clichés E1715H

Réf.: 7000049182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049182
EAN / GTIN 50048011587108
Réf. fabricant 7000049182
Article hors catalogue L01310 2088

Description

Exécution:

Couleur du produit: Sarcelle
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1715H. Notre ruban mousse double face, bleu sarcelle, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé lorsque vous avez légèrement plus d'encres solides dans une combinaison d'impressions d'encres solides et de demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage bleu-vert pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive ; H=force adhésive plus élevée par rapport au cliché// Ruban adhésif de montage bleu-vert pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive ; H=force adhésive plus élevée par rapport au cliché
épaisseur 0,38 mm// épaisseur 0,38 mm
dur// dur
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression// Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves