• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E 1915 H, Rose, 457,2 mm x 4,572 m, échantillon

Réf.: 7000049179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049179
EAN / GTIN 50048011586934
Réf. fabricant 7000049179
Article hors catalogue L01310 2087

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rose
Pour une impression combinée de haute qualité avec un contenu tramé accru
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Pour le montage de plaques d'impression flexographiques sur des cylindres ou des manchons
Pour l'impression combinée de haute qualité avec une proportion accrue de trames
S'enlève proprement de la plaque d'impression et du cylindre
Les rubans adhésifs à microcanaux et à pouvoir adhésif accru sont utilisés pour le montage de plaques d'impression.