• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Vibration Damping Tape 436

Réf.: 7000049126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049126
EAN / GTIN 50051138956528
Réf. fabricant 7000049126

Description

Exécution:

Couleur du produit : argent
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 15.2 cm

Description:

Le ruban 436 est un ruban support aluminium avec des propriétés exceptionnelles d'atténuation des ondes de vibration (sonores) présenté sur protecteur bleu facilement enlevable.

Caractéristique(s):

Les propriétés d'amortissement des vibrations font de ce ruban adhésif un choix idéal pour une multitude d'applications dans des secteurs tels que l'aérospatiale, le transport, l'électroménager, l'industrie générale et bien d'autres.
La résistance au froid permet au ruban de fonctionner à des températures extrêmement basses, jusqu'à -60°C.
Résiste aux intempéries et à l'exposition aux UV, garantissant ainsi les performances dans de nombreuses applications difficiles.
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à la couverture de protection