• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face adhésif silicone / acrylique 3M™ 9731, 305 mm x 55 m

Réf.: 7000049119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049119
EAN / GTIN 00051138955786
Réf. fabricant 7000049119

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Les adhésifs à base de silicone se caractérisent par un fort pouvoir adhésif sur différentes surfaces en silicone. L'acrylate adhère aux surfaces les plus diverses, dont de nombreux plastiques à faible énergie, des revêtements en poudre et des matériaux huileux.
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 304.8 mm
Permet d'assembler des substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie.

Description:

Le ruban 9731 est constitué d’un film polyester de 0,14 mm d’épaisseur, avec un protecteur stable en humidité côté adhésif acrylique et un protecteur film polyester côté adhésif silicone.

Caractéristique(s):

L'adhésif 300LSE/silicone présente une excellente résistance aux solvants et un excellent pouvoir adhésif sur les matériaux à faible énergie. L'adhésif silicone adhère au silicone et aux substrats à faible énergie sans traitement préalable de la surface avec un primaire // L'adhésif 300LSE/silicone présente une excellente résistance aux solvants et un excellent pouvoir adhésif sur les matériaux à faible énergie. L'adhésif silicone adhère au silicone et aux substrats à faible énergie sans traitement préalable de la surface avec un apprêt.
Les adhésifs à base de silicone se caractérisent par un fort pouvoir adhésif sur différentes surfaces en silicone. Les adhésifs acryliques adhèrent à une grande variété de surfaces, y compris de nombreux plastiques à faible énergie, des revêtements en poudre et des matériaux huileux // Les adhésifs silicone se caractérisent par un fort pouvoir adhésif sur différentes surfaces en silicone. L'acrylate adhère à une grande variété de surfaces, dont de nombreux plastiques à faible énergie, des revêtements en poudre et des matériaux huileux.
Grande force d'adhérence sur une multitude de matériaux// Grande force d'adhérence sur une multitude de matériaux
Le papier de protection haute performance revêtu de PE en 107 µm de 3M offre une stabilité à l'humidité et réduit les cassures de bords lors du poinçonnage avec des outils durs. La grande stabilité du film support en polyester (PET) empêche la rupture lors de la découpe et de la distribution // Le papier de protection enduit de PE haute performance de 107 µm de 3M offre une stabilité contre l'humidité et réduit les cassures de bords lors de la découpe avec des outils durs. La grande stabilité du film support en polyester (PET) empêche toute rupture lors du découpage et de la distribution.
Permet d'assembler des substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie// Permet d'assembler des substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie
Le support en polyester facilite la manipulation et le traitement// Le support en polyester facilite la manipulation et le traitement
Très haute résistance à la température// Très haute résistance à la température

Remarque(s):

Face acrylique avec un pouvoir adhésif très élevé sur la plupart des matériaux, y compris les supports à faible énergie.
Côté silicone avec une bonne adhérence, par ex. sur le caoutchouc silicone et le papier siliconé