Exécution:
Couleur du produit: Argent
Adhésif résistant aux produits chimiques
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 12.7 mm
Peut être découpé sans problème
Description:
Le ruban 420 est un ruban support plomb sur protecteur blanc. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,17 mm. Ruban très conformable et spécialement développé pour les opérations de galvanoplastie. Très bon conducteur de courant électrique.
Caractéristique(s):
bon écran contre les radiations, protection contre l'humidité , usinage chimique, masquage des plaques pour rayon X, rajout de poids dans certains équipements.// Bon écran contre les radiations, protection contre l'humidité , usinage chimique, masquage des plaques pour rayon X, rajout de poids dans certains équipements.
Convient pour le masquage en galvanoplastie.// Convient pour le masquage en galvanoplastie.
Très bon conducteur de courant électrique.// Très bon conducteur de courant électrique.
Présentation boîte// Présentation boîte
Facile à poinçonner/ facile à poinçonner
Très bien malléable/souple// très bien malléable/souple
Combine les avantages spécifiques du plomb et du système adhésif résistant aux produits chimiques// combine les avantages spécifiques du plomb et du système adhésif résistant aux produits chimiques
Le ruban de plomb 3M™ 420 est l'un des rares rubans de plomb au monde// le ruban de plomb 3M™ 420 est l'un des rares rubans de plomb au monde
Thermique et électroconducteur// thermique et électroconducteur
Remarque(s):
Masquage en électrodéposition
Barrière contre les radiations
Barrière contre l'humidité
Usinage chimique