3M™ Vibration Damping Tape 434

Réf.: 7000049096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049096
EAN / GTIN 50051138953992
Réf. fabricant 7000049096
Article hors catalogue L01310 929

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Utilisable à des températures extrêmement basses (-60 °C) grâce à sa résistance aux températures froides
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 76.2 mm
Adhésif polymère acrylique viscoélastique spécial - convertit l'énergie vibratoire en petites quantités d'énergie thermique faciles à dissiper

Description:

Le ruban 434 est un ruban support aluminium avec des propriétés exceptionnelles d'atténuation des ondes de vibration (sonores) présenté sur protecteur bleu facilement enlevable.

Caractéristique(s):

Ses propriétés d'amortissement des vibrations en font un choix idéal pour de nombreuses applications dans l'aérospatiale, le transport, l'électroménager, l'industrie générale et bien d'autres.
Convient à de nombreuses applications délicates grâce à sa résistance aux intempéries et aux UV
Le film de protection permet la transformation en pièces découpées à la forme
Adhésif polymère acrylique viscoélastique spécial - transforme l'énergie de vibration en petites quantités d'énergie thermique faciles à dissiper