Film polyester 3M™ 8417, transparent brillant, 60 mm x 198 m, 0,025 mm

Réf.: 7000049040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049040
EAN / GTIN 50051115059068
Réf. fabricant 7000049040

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Protection contre la pression
Longueur totale: 197.51 m
Largeur totale: 60.19 mm
Résistant aux solvants

Description:

Film de protection haute performance pour environnements sévères. Il procure une résistance supérieure à l'abrasion, à l'humidité et aux solvants ainsi qu'une résistance à l'exposition aux U.V. pendant de longues périodes.

Caractéristique(s):

Très grande résistance aux solvants
Très grande résistance à la lumière UV
Faible effet de reprise élastique
La colle est particulièrement résistante aux solvants
Non imprimable
Sans couvercle de protection
Résistant à l'eau
Résistant aux intempéries
Protection contre les intempéries, l'abrasion et les contraintes chimiques
Stratifié protégeant de la pression

Remarque(s):

Pour une utilisation en extérieur
Pour le collage sur des supports bombés en 2 dimensions
Convient aux surfaces métalliques et plastiques à haute énergie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop